Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.4 mm |
Grosor |
1.25 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
DIN |
522 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.482 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 522 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 20 x 1,25 mm |
Catálogo General |
0411620 |
Ficha Técnica |
32406458.pdf |