Arandela

Ref.: 041116 504
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-(A2K)-17,0X50X4,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Arandelas de ala ANCHA cincada según DIN 522

- Acero

- Lisa

- Sin baño

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.140 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 50 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

041116504

Ficha Técnica

32406458.pdf