Caja de conexión de aparatos para pared hueca resistente al viento

Ref.: 0975030805
Ver todas las versiones

APPCONSKT-HW-VDE-H61MMD68MM-AIR

Descripción

APPCONSKT-HW-VDE-H61MMD68MM-AIR
Caja de conexión de aparatos para pared hueca resistente al viento
Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
  • Bloqueo automático de los tubos
  • Aberturas/membranas de sellado para tubos corrugadas, conductores NYM y conductores de baja tensión

Profundidad

61 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 2 tubos EN 25
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

68 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

68 mm
Más Información

Número de entradas de línea

6 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

Más Información

Número de piezas de conexión

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.300 g
Más Información
Scroll to top