Apoyo de carril VARIFIX®

Ref.: 0862005112
Ver todas las versiones

APOYO-CARRIL-REFORZ-VARIFIX-C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APOYO-CARRIL-REFORZ-VARIFIX-C41
Apoyo de carril VARIFIX®
Para fijar carriles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, vástagos y canalizaciones
  • Excelente amortiguación de la carga gracias al perfil en U rígido

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

37 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

100 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

30 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

13 mm
Más Información

Peso

805 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

55 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

809.400 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

30 x 13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862005112

Ficha Técnica

32408322.pdf
Scroll to top