Apoyo de carril VARIFIX®

Ref.: 0862005111
Ver todas las versiones

APOYO-CARRIL-REFORZ-VARIFIX-C36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Aplicaciones
Para la fijación de los perfiles en C a:
• suelo
• techo
• pared

Distancia entre orificios 2

37 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

36.5 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

100 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

30 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Longitud del perfil

100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11 mm
Más Información

Peso

680 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

40 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

679.100 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

30 x 11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 11 mm
Más Información

Catálogo General

0862005111

Ficha Técnica

32408322.pdf