Apoyo de carril VARIFIX®

Ref.: 5254004010
Ver todas las versiones

APOYO-CARRIL-PRFL41-POWERKNOB-(HDG)

Descripción

APOYO-CARRIL-PRFL41-POWERKNOB-(HDG)
Apoyo de carril VARIFIX®
para sistema de galvanizado por inmersión en caliente 41 Power Lock
Para montar rieles de montaje C junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock
  • Para fijar rieles de montaje C en suelos, paredes, techos o conductos
  • Para conectores de esquina, estructuras de soporte y estructuras libres
  • Producto apto para uso en exteriores

Distancia entre orificios 2

37 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

100 mm
Más Información

Material

1,0226
Más Información

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente en lotes
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

36 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Peso

780 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

54 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

943.800 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

36 x 20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13,5 mm
Más Información
Scroll to top