Mango

Ref.: 0899500023

APLICADOR-FILM-PROTECTOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APLICADOR-FILM-PROTECTOR
Mango
Para film de embalar Packfix
Para film de 100 mm de ancho

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0899500023

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf
Scroll to top