Masilla de imprimación de secado rápido con protección activa contra la corrosión para un revestimiento óptimo
Amplia gama de tonalidades de color
Excelentes propiedades adhesivas junto con compuestos selladores de PU y polímero MS
Excelente capacidad de rellenado
Repara fácilmente daños menores y marcas de lijado.
Resistente a temperaturas de hasta 110 °C
Muy fácil de lijar
Conformidad con VOC
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 20 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 8-12 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.
Reparaciones puntuales de pequeña envergadura, reparaciones en caso de accidente, reparaciones de la carrocería del vehículo, trabajos de pintura.
Después de usar, coloque la lata boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Contenido |
400 ml |
Color |
Gris oscuro |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Concentración de VOC (CH) |
742.8 g/l |
Tiempo de secado |
20 min |
Código del sistema armonizado |
32082090000 |
Peso del producto (por artículo) |
429.334 g |
Catálogo General |
0893211101 |
Ficha Técnica |
32406012.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04630865.PDF |