Aparejo plus en spray

Ref.: 08286036

APAREJO-PLUS-GRIS-NEUTRO-SPRAY-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO-PLUS-GRIS-NEUTRO-SPRAY-400ML
Aparejo plus en spray
Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia

Rápido secado

  • Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques.
  • Se puede lijar después de 40 min a 20°C dependiendo del espesor aplicado.

Gran capacidad de relleno

Permite aplicar varias capas sin descuelgues.

Pulverizado fino

Facilita las operaciones de lijado.

Apto para todas las superficies de automoción y V.I

• Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja.

Repintable con pintura base agua y base disolvente

Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial

Se sirve con 2 tipos de boquillas de diferente abanico

Posibilidad de escoger según trabajo y superficie a tratar.

Conforme a la normativa VOC según norma 2004/42 Cat. II B (c) 780g/l. máx. COVs: 633g/l.

Cumple la normativa medioambiental vigente.


Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas.


No aplicar sobre plásticos directamente.


No aplicar grandes micrajes para evitar rechupados, hervidos, cambios de color, etc.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

08286036

Ficha Técnica

73199701.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500492.PDF

Y12023020202000061581253746a41bd
Scroll to top