Masilla acrílica de 2C HS

Ref.: 0828600373
Ver todas las versiones

APAREJO-ALTO-ESPESOR-SPEED-NEGRO-3,5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO-ALTO-ESPESOR-SPEED-NEGRO-3,5L
Masilla acrílica de 2C HS
Masilla acrílica altamente sólida de secado rápido con una excelente estabilidad para grosores de capa elevados (hasta 300 µm).
  • Excelente estabilidad (sin desprendimientos)
  • Se seca muy rápidamente
  • Excelente aplicación húmedo sobre húmedo (sin lijado intermedio)
  • Elevado grosor de capa
  • Permite un excelente lijado
  • Alto grado de protección contra la oxidación gracias a sus pigmentos anticorrosivos
  • Contenido de sólidos de material de base: 73,4 %
  • Se puede pintar con todos los sistemas de pintura de acabado disponibles en el mercado
  • No se puede cubrir

Herramientas de aplicación: Pistola de pulverización de pintura, tamaño de boquilla mínimo 1,4 mm


Se puede usar como masilla compacta o masilla de película gruesa. También permite realizar pequeñas reparaciones puntuales sin formación de hendiduras ni rebordes. Superficies de aplicación: Capas de pintura antiguas endurecidas Componentes nuevos con imprimación de fábrica Superficies rellenas Para superficies algo irregulares (alto grado de resistencia de llenado) No adecuadas para recubrimientos en polvo Colores disponibles: FC 0002 = beige FC 0006 = gris luminoso


Se debe someter a la superficie al pretratamiento correcto en función del tipo de superficie. Solo introduzca el código de color (p. ej., FC 0006). El sistema detecta como incorrecta la información relativa a, por ejemplo, el número RAL o mensajes como "RAL 5010, por favor". Contenido máximo de COV permitido de los productos de categoría 2 (e) de la Ordenanza alemana sobre lacas y pinturas con base de disolvente (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenido de VOC máx.: 488 g/l.


Condiciones de aplicación: +10 °C y superior y hasta un 75 % de humedad relativa

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

20 °C
Más Información

Contenido

3.5 l
Más Información

Rendimiento máximo (área)

18 m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

15 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

5530 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

15 min
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

9 m²
Más Información

Densidad

1.6 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6044.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 20 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,6 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

15-15 min
Más Información

Rendimiento mínimo/máximo (área)

9-18 m²
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo/condiciones

15-15 min / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0828600373

Ficha Técnica

32406006.pdf

Ficha Técnica

32406007.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571333.PDF
Scroll to top