APAREJO-ALTO-ESPESOR-SPEED-GRIS-3,5L Masilla acrílica de 2C HS Masilla acrílica altamente sólida de secado rápido con una excelente estabilidad para grosores de capa elevados (hasta 300 µm).
Excelente estabilidad (sin desprendimientos)
Se seca muy rápidamente
Excelente aplicación húmedo sobre húmedo (sin lijado intermedio)
Elevado grosor de capa
Permite un excelente lijado
Alto grado de protección contra la oxidación gracias a sus pigmentos anticorrosivos
Contenido de sólidos de material de base: 73,4 %
Se puede pintar con todos los sistemas de pintura de acabado disponibles en el mercado
No se puede cubrir
Herramientas de aplicación: Pistola de pulverización de pintura, tamaño de boquilla mínimo 1,4 mm
Se puede usar como masilla compacta o masilla de película gruesa. También permite realizar pequeñas reparaciones puntuales sin formación de hendiduras ni rebordes. Superficies de aplicación: Capas de pintura antiguas endurecidas Componentes nuevos con imprimación de fábrica Superficies rellenas Para superficies algo irregulares (alto grado de resistencia de llenado) No adecuadas para recubrimientos en polvo Colores disponibles: FC 0002 = beige FC 0006 = gris luminoso
Se debe someter a la superficie al pretratamiento correcto en función del tipo de superficie. Solo introduzca el código de color (p. ej., FC 0006). El sistema detecta como incorrecta la información relativa a, por ejemplo, el número RAL o mensajes como "RAL 5010, por favor". Contenido máximo de COV permitido de los productos de categoría 2 (e) de la Ordenanza alemana sobre lacas y pinturas con base de disolvente (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenido de VOC máx.: 488 g/l.
Condiciones de aplicación: +10 °C y superior y hasta un 75 % de humedad relativa
https://www.wurth.es/aparejo-2k-alto-espesor-speed-4-1-3-5l-gris460280APAREJO-ALTO-ESPESOR-SPEED-GRIS-3,5LAPAREJO-ALTO-ESPESOR-SPEED-GRIS-3,5L<br>Masilla acrílica de 2C HS<br>Masilla acrílica altamente sólida de secado rápido con una excelente estabilidad para grosores de capa elevados (hasta 300 µm).<br><ul><li>Excelente estabilidad (sin desprendimientos)</li><li>Se seca muy rápidamente</li><li>Excelente aplicación húmedo sobre húmedo (sin lijado intermedio)</li><li>Elevado grosor de capa</li><li>Permite un excelente lijado</li><li>Alto grado de protección contra la oxidación gracias a sus pigmentos anticorrosivos</li><li>Contenido de sólidos de material de base: 73,4 %</li><li>Se puede pintar con todos los sistemas de pintura de acabado disponibles en el mercado</li><li>No se puede cubrir</li></ul><br><P>Herramientas de aplicación: Pistola de pulverización de pintura, tamaño de boquilla mínimo 1,4 mm</P><br><P>Se puede usar como masilla compacta o masilla de película gruesa. También permite realizar pequeñas reparaciones puntuales sin formación de hendiduras ni rebordes. Superficies de aplicación: Capas de pintura antiguas endurecidas Componentes nuevos con imprimación de fábrica Superficies rellenas Para superficies algo irregulares (alto grado de resistencia de llenado) No adecuadas para recubrimientos en polvo Colores disponibles: FC 0002 = beige FC 0006 = gris luminoso</P><br><P>Se debe someter a la superficie al pretratamiento correcto en función del tipo de superficie. Solo introduzca el código de color (p. ej., FC 0006). El sistema detecta como incorrecta la información relativa a, por ejemplo, el número RAL o mensajes como "RAL 5010, por favor". Contenido máximo de COV permitido de los productos de categoría 2 (e) de la Ordenanza alemana sobre lacas y pinturas con base de disolvente (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenido de VOC máx.: 488 g/l.</P><br/><P>Condiciones de aplicación: +10 °C y superior y hasta un 75 % de humedad relativa</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/12475535.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/12475535.jpg/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:41:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!