Limpia el hollín y la carbonilla de la cámara de combustión reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera. Ideal para pre-ITV.
Diluye el hollín y la carbonilla.
Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible.
Durante el proceso, el sistema de inyección también se limpia.
Pre-ITV.
Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas hasta parámetros normales, ideal para pasar la ITV.
Elimina el agua del depósito.
Aglutina el agua del depósito de gasoil y la lleva hasta el filtro donde se decanta.
Compatibilidad.
Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.
Aplicaciones
Para todos los motores diésel, common-rail e inyector bomba que circulan durante trayectos cortos o por ciudad generando exceso de carbonilla en la cámara de combustión.
https://www.wurth.es/antihumos-diesel-itv-300ml460029ANTIHUMOS-ITV-DIESEL-300ML<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2249526"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2249531"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2249526"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2249531"><p><strong>Limpia el hollín y la carbonilla de la cámara de combustión reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera. Ideal para pre-ITV.</strong></p>
<p>Diluye el hollín y la carbonilla.</p>
<ul>
<li>Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible.</li>
<li>Durante el proceso, el sistema de inyección también se limpia.</li>
</ul>
<p>Pre-ITV.</p>
<ul>
<li>Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas hasta parámetros normales, ideal para pasar la ITV.</li>
</ul>
<p>Elimina el agua del depósito.</p>
<ul>
<li>Aglutina el agua del depósito de gasoil y la lleva hasta el filtro donde se decanta.</li>
</ul>
<p>Compatibilidad.</p>
<ul>
<li>Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.</li>
</ul>
<p><strong>Aplicaciones</strong></p>
<p>Para todos los motores diésel, common-rail e inyector bomba que circulan durante trayectos cortos o por ciudad generando exceso de carbonilla en la cámara de combustión.</p></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125223.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/125223.jpg460031460044460113460117/Top productos/Top productos/Promo Especial Auto/Top productos/Promo Especial Auto/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Top productos/Promo Especial Auto/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Cintas Adhesivas2024-02-16T19:41:53+0000