Spray de cobre

Ref.: 0893800
Ver todas las versiones

SPRAY-DE-COBRE-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-DE-COBRE-300ML
Spray de cobre
CU 800
Spray de cobre lubricante altamente adhesivo, separador y anticorrosivo muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Altamente resistente

  • Rango de temperaturas de aplicación desde -40 °C hasta +1200 °C para la lubricación en seco
  • Resistente al agua y a los álcalis y ácidos diluidos

Elevada lubricación de larga duración

Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, el gripado, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.

No contiene silicona ni AOX


Agitar el envase bien antes de usar. Limpie las piezas a tratar con IPA Cleaner Art. Nr. 0893 223 500. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Pulverizar CU 800 de forma fina y uniforme desde una distancia de 20-30 cm.


Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.


No aplicar a los discos de freno ni al forro de freno, sin silicona ni AOX

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

250 °C
Más Información

Base química

Grasa de base semisintética con metal blando
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

1200 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Color

Cobre
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

463 g/l
Más Información

Código del sistema armonizado

340319800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

281.333 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 1200 °C
Más Información

Declaración de producto

638889863.pdf

Catálogo General

0893800

Ficha Técnica

32405962.pdf

Hoja de datos de seguridad

04638894.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top