Pasta de cobre

Ref.: 08938001
Ver todas las versiones

ANTIGRIPANTE-CU-800-100GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRIPANTE-CU-800-100GR
Pasta de cobre
CU 800
Pasta de cobre antigripante altamente adhesiva, hidrofugante y anticorrosiva muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Altamente resistente

  • Se puede utilizar a temperaturas de entre -20 °C y +1200 °C para la lubricación en seco
  • Resistente al agua y a las bases y los ácidos diluidos

Efecto de lubricación bueno y duradero

Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.

No contiene silicona ni AOX


Limpie las piezas que se vayan a tratar con limpiador de frenos, art. n.º 0890 108 7. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Cepille de manera fina y uniforme la superficie a tratar con CU 800.


Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.


No aplicar a discos de freno ni forros de freno. No contiene silicona ni AOX

Viscosidad de la base de aceite cinemática

7 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Grasa de base semisintética con metal blando
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

1200 °C
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Contenedor

Tubo
Más Información

Color

Cobre
Más Información

Peso del contenido

100 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

7 mm²/s / a 40°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 1200 °C
Más Información

Declaración de producto

638889863.pdf

Catálogo General

08938001

Ficha Técnica

32405962.pdf

Hoja de datos de seguridad

04647081.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top