Pasta antigripante de aluminio

Ref.: 08931100
Ver todas las versiones

ANTIGRIPANTE-AL1100-EN-SPRAY-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRIPANTE-AL1100-EN-SPRAY-300ML
Pasta antigripante de aluminio
AL 1100
Lubricante altamente adhesivo resistente a las temperaturas y la alta presión
  • Lubricante antiagarrotamiento de alto rendimiento a base de cobre/aluminio
  • Previene las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, desgaste, corrosión, corrosión por fricción
  • Resistente al agua, los ácidos débiles y las bases

Las superficies deben limpiarse a fondo y no presentar polvo ni restos de lubricante. Agite bien el bote del pulverizador antes de usar. Pulverice uniformemente desde una distancia de unos 20 a 30 cm. Si se utiliza un tubo o una lata de spray, aplique el producto de forma uniforme sobre la superficie que va a tratar con una espátula o brocha.


Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a
altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes, como en
articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones
en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas y
rodamientos.


No aplicar sobre superficies pintadas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-30 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

1100 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del contenido

242 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-80 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.83 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

459 g/l
Más Información

Código del sistema armonizado

340319800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

328.583 g
Más Información

Resistencia contra

Agua;Lejías suaves;Ácido
Más Información

Densidad/condiciones

0,83 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-80 hasta 1100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C
Más Información

Certificado de alérgenos

56529239.pdf

Catálogo General

08931100

Ficha Técnica

32405963.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637743.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top