Protector contra impactos de gravilla

Ref.: 08933111
Ver todas las versiones

ANTIGRAVILLA-HIGH-COVER-BLANCO-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRAVILLA-HIGH-COVER-BLANCO-1L
Protector contra impactos de gravilla
HIGH COVER 311
Protector monocomponente contra impactos de gravilla para vehículos con base de resina acrílica; se puede cubrir con pintura
  • Buen efecto de insonorización
  • Alta elasticidad permanente
  • Excelente adherencia al acero bruñido y galvanizado, tratado con imprimación y pintura
  • Contracción mínima, no se producen grietas
  • No se decolora
  • Resistente a la abrasión, los rayos UV, la sal y la humedad
  • Secado rápido; se puede cubrir con pintura si se seca mediante polvo seco
  • También es ideal para la pulverización de sellado en el interior del compartimento del motor y el maletero
  • Resistente a altas temperaturas: máx. 250 °C

Para la protección permanente contra impactos de gravilla y corrosión bajo puertas, en revestimientos delanteros y traseros, alerones, guardabarros, bajos de carrocería, etc.


Dadas sus características de pulverización de alta cobertura, no es apto para superficies con un grosor superior y se debe aplicar a una distancia de aproximadamente 20 cm

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1341.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Catálogo General

08933111

Ficha Técnica

32406282.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500437.PDF
Scroll to top