Eliminador de grafitis

Ref.: 0893135
Ver todas las versiones

ANTIGRAFITI-EXTERIORES-SPRAY-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRAFITI-EXTERIORES-SPRAY-500ML
Eliminador de grafitis
Graffiti-EX para superficies exteriores lisas y no absorbentes
  • La solución para grafitis de gran tamaño, en particular sobre superficies pintadas
  • Poder de limpieza extremo
  • Elimina eficazmente la pintura y los grafitis hechos con rotulador
  • No es necesario pintar por encima
  • Con disolventes de pintura especiales
  • Penetra en las capas de pintura problemáticas y las disuelve sin dañar el material de la base
  • Respeta los materiales y las superficies
  • Las superficies resistentes a los disolventes no sufren daños
  • Amplia variedad de aplicaciones
  • Sin AOX
  • Libre de siliconas

Pulverice Graffiti-EX uniformemente y déjelo actuar un lapso breve para que tenga efecto. Limpie después la pintura ablandada con una esponja o un paño húmedo, moviéndose en una sola dirección. El tiempo de acción depende del tipo de suciedad del grafiti (superficie, pintura, varias capas, antigüedad, etc.). En el caso de los grafitis más difíciles, repita el proceso y prolongue el tiempo de acción como proceda. Durante el proceso de limpieza, puede ayudarse mecánicamente con esponjas y cepillos duros. Limpie a fondo la superficie con agua después de la aplicación.


Autobuses, trenes, turismos, camiones, contenedores de obras, cabinas telefónicas, escaparates, letreros, máquinas, rodillos, paneles, etc.


Antes de la aplicación, compruebe siempre la compatibilidad del material y la decoloración en una zona invisible aplicando el eliminador de grafiti con un paño. No adecuado para limpiar fachadas (hormigón/piedra).


Para superficies delicadas, compruebe previamente la compatibilidad del material en un lugar discreto.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Punto intermitente mínimo

45 °C
Más Información

Base química

2-metoxi-1-metiletil acetato
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.94 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

474.417 g
Más Información

638146544.pdf

Catálogo General

0893135

Ficha Técnica

32405872.pdf

Hoja de datos de seguridad

04433573.PDF
Scroll to top