Refrigerante anticongelante mineral diluido 30%

Ref.: 0893302730
Ver todas las versiones

ANTICON-BIKELINE-30%-VERDE-(-18/125G)-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICON-BIKELINE-30%-VERDE-(-18/125G)-1L
Refrigerante anticongelante mineral diluido 30%
BIKELINE
Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio

Características

  • Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras.
  • Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
  • No contiene nitratos ni aminas.
  • Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, antioxidantes y antiespumantes.
  • Gran capacidad para transmitir exceso de calor del motor a la atmósfera.
  • Nula formación de espuma y depósitos.
  • La composición mineral tiene una duración dentro del sistema, de entre 20.000 y 30.000 km, mientras que la formulación orgánica de entre 65.000 y 70.000 km.

Ventajas

  • Alta duración dentro del sistema gracias a su aditivación de última generación.
  • Al no contener nitratos ni aminas no forma las peligrosas nitrosaminas.
  • Certificado por el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Beneficios

  • Formulación altamente estable dentro del sistema de refrigeración.
  • La materia prima en la fabricación del refrigerante está controlada en todos los procesos de fabricación para ofrecer un producto de alta calidad.
  • Máxima garantía de producto al estar certificado por el INTA.

  • UNE 26 361 88 Identificación producto químico
  • UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
  • UNE 26 381 Densidad
  • UNE 26 388 Reserva alcalina
  • UNE 26 390 Valor de pH
  • UNE 26 391 Punto de congelación
  • UNE 26 392 Cenizas
  • UNE 26 393 Corrosión de los metales
  • UNE 26 394 Formación de espuma
  • UNE 26 395 Manchado de pintura
  • UNE 26 396 Ataque al caucho
  • UNE 26 397 Contenido en cloruros

Würth España, S. A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros de certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde fluorescente
Más Información

Peso del contenido

1046 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1040 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1046.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1040 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893302730

Ficha Técnica

643227999.pdf

Hoja de datos de seguridad

04484441.PDF
Scroll to top