ANTICONGELANTE G12 EVO 1L

Ref.: 0892444001
Ver todas las versiones

ANTICONGELANTE G12 EVO 1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICONGELANTE G12 EVO 1L

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Peso del contenido

1.06 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.060 g/ml
Más Información

Valor de pH

7,5-9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.070 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,060 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0892444001

Ficha Técnica

641067650.pdf

Hoja de datos de seguridad

04524933.PDF
Scroll to top