Refrigerante anticongelante 30% orgánico

Ref.: 0893332650
Ver todas las versiones

REFRIG-ORG-30%-AMARILLO-(-18/130G)-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio

Características

- Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras

- Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión

- No contiene nitratos ni aminas

- Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, antioxidantes y antiespumantes

- Gran capacidad para transmitir exceso

de calor del motor a la atmósfera

- Nula formación de espuma y depósitos

- La duración standard tiene una duración

dentro del sistema de 20000 y 30000

km, mientras que la formulación orgánica

entre 65000 y 70000 km

Ventajas

- Alta duración dentro del sistema gracias a su aditivación de última generación

- Al no contener nitratos ni aminas no forma las peligrosas nitrosaminas

- Certificado por el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Beneficios

- Formulación altamente estable dentro del sistema de refrigeración

- La materia prima en la fabricación del refrigerante está controlada en todos

los procesos de fabricación para ofrecer un producto de alta calidad

- Máxima garantía de producto al estar certificado por el INTA

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente, brillante
Más Información

Peso del contenido

5.2 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1039 kg/m³
Más Información

Valor de pH

7,5-9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Punto de congelación

-18 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1039 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5-9,0 / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Catálogo General

0893332650

Ficha Técnica

643228887.pdf

Hoja de datos de seguridad

04484431.PDF