Patín protector para muebles con efecto frenado

Ref.: 0683550060
Ver todas las versiones

ANTI DELIZ. BLANCO NATUR-D17MM

Descripción

ANTI DELIZ. BLANCO NATUR-D17MM

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco, natural
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.470 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información