Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14

Ref.: 5457235030

CORONA DIAMANTADA MATERIAL DURO 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CORONA DIAMANTE CORTE SECO 35X30MM

Longitud de trabajo

35 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Ranuras laterales
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Patrón del taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5457235030

Ficha Técnica

32405375.pdf