Surtido de juntas tóricas métricas

Ref.: 5964046800
Ver todas las versiones

CJTO-JUNTAS-TORICAS-METRICAS-1050PZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-JUNTAS-TORICAS-METRICAS-1050PZAS
Surtido de juntas tóricas métricas
1050 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
NBR 70, diámetro 3-24 mm
  • NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)

Material

NBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1050 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1951.000 g
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1
Más Información

Catálogo General

5964046800

Ficha Técnica

32411294.pdf
Scroll to top