Hueco de amarre

Ref.: 096380 214
Ver todas las versiones

ZM14 ANILLA SUJECION SUELO

Descripción

- Anillo de Sujeción para suelo de furgonetas

- Ancho 10 mm

- Probado hasta 350 daN

Material

ST
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

350 daN
Más Información

Descripción de tipo

ZM14
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380214

Ficha Técnica

32411648.pdf