ANILLO-CUTDISC-DIA-(TO-BR22,23MM) Anillo reductor Multi-Fix Este anillo reductor facilita el ajuste del diámetro interior, con lo que permite utilizar cualquier disco de corte de diamante, sin necesidad de perder tiempo en el montaje.
Apto para los dos laterales y reutilizable: Reducción de orificios de 25,4 o 22,23 mm a 20,0 mm o entre 25,4 mm y 22,23 mm
Seguro, rápido y de fijación sencilla gracias a su superficie de contacto extragrande
https://www.wurth.es/anillo-cutdisc-dia-to-br22-23mm-1478955ANILLO-CUTDISC-DIA-(TO-BR22,23MM)ANILLO-CUTDISC-DIA-(TO-BR22,23MM)<br>Anillo reductor Multi-Fix<br>Este anillo reductor facilita el ajuste del diámetro interior, con lo que permite utilizar cualquier disco de corte de diamante, sin necesidad de perder tiempo en el montaje.<br><ul><li>Apto para los dos laterales y reutilizable: Reducción de orificios de 25,4 o 22,23 mm a 20,0 mm o entre 25,4 mm y 22,23 mm</li><li>Seguro, rápido y de fijación sencilla gracias a su superficie de contacto extragrande</li><li>Cumple la norma europea EN13236</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4384725.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4384725.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Macho de roscar manual, intermedio/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Macho de roscar manual, intermedio/Conector de macho de roscar manual/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Macho de roscar manual, intermedio/Conector de macho de roscar manual/Accesorios para machos de roscar/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Macho de roscar manual, intermedio/Conector de macho de roscar manual/Accesorios para machos de roscar/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!