Anillo de bloqueo dentado, forma VSKD

Ref.: 04047005
Ver todas las versiones

ANIL.BLOQ-A2-VSKD-D5

Descripción

ANIL.BLOQ-A2-VSKD-D5
Anillo de bloqueo dentado, forma VSKD
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, VSKD

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

VSKD
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.000 mm
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Grosor

1.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.80 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información

Catálogo General

04047005