Angular de unión VARIFIX®, 90°

Ref.: 0862005252
Ver todas las versiones

ANGULO EM CARRIL MONT.C 41 90GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULO EM CARRIL MONTC 41 90GR

Longitud del tramo 2

91 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo

13 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Orificio redondo
Más Información

Anchura lateral 2

40 mm
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

91 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

300 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

284.400 g
Más Información

Catálogo General

0862005252

Ficha Técnica

32408329.pdf