Soporte de protección de bordes XXL

Ref.: 0713920166
Ver todas las versiones

ANGULO-PROTEC-PLA-12X130X170-2,4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULO-PROTEC-PLA-12X130X170-2,4M
Soporte de protección de bordes XXL
De plástico

Mayor superficie de contacto

  • Gran estabilidad dimensional
  • Distribución suave y uniforme de la presión

Protege las correas de amarre frente a esquinas y bordes afilados

Longitud del tramo 2

130 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura de inserción

12 mm
Más Información

Longitud

2400 mm
Más Información

Adecuado para la anchura máxima de la correa de sujeción

0 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del tramo

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Catálogo General

0713920166

Ficha Técnica

32408900.pdf

Ficha Técnica

419439093.pdf
Scroll to top