Soportes angulares de aluminio

Ref.: 08659988
Ver todas las versiones

ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D5
Soportes angulares de aluminio
Techo de chapa metálica

Compensación de altura

El soporte angular permite compensar desniveles de hasta 20 mm a través de la ranura

Completamente premontado

Los rieles de montaje 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37 se pueden fijar a los soportes angulares sin trabajo preparatorio

Tira de sellado de EPDM pegada en la parte inferior del soporte angular

Protección óptima contra la humedad


Se puede utilizar para pendientes de techo de 30° como máximo


  • Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Recomendamos utilizar dos tornillos para chapa fina con arandela de sellado de 4,5 x 25 (n.º artículo 020154525) para fijar cada soporte.

  • No adecuado para el montaje de elevaciones de techos planos

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

30 °C
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro de orificio base

5 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.850 g
Más Información

Altura

64 mm
Más Información

Catálogo General

08659988

Ficha Técnica

32408414.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top