Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, ya montado

Ref.: 0862005120
Ver todas las versiones

ESCUAD.ANGULAR C/TORN.VARIFIX 26X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUAD.ANGULAR C/TORN.VARIFIX 26X18
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, ya montado
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios

42 mm
Más Información

Longitud (perno de fijación)

16 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Preinstalado
Más Información

Anchura lateral 2

22 mm
Más Información

Anchura lateral

25 mm
Más Información

Longitud del tramo

82 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

270 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de montaje C VARIFIX®, n.º de artículo 0862001...
Más Información

Grosor 2

4 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.666 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij

M 8 x 16 mm
Más Información

Catálogo General

0862005120

Ficha Técnica

32408327.pdf
Scroll to top