Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Longitud del tramo 2 |
90 mm |
Distancia entre orificios |
33 mm |
Material |
1.0037 |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud de orificio alargado 2 |
20 mm |
Anchura lateral |
40 mm |
Ancho de orificio alargado 2 |
13 mm |
Longitud del tramo |
45 mm |
Peso |
190 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm |
Artículos adicionales |
Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f |
Grosor |
6 mm |
Anchura del orificio alargado |
13 mm |
Longitud del orificio alargado |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
190.160 g |
Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2 |
20 x 13 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
25 x 13 mm |
Catálogo General |
0862005042 |
Ficha Técnica |
32408329.pdf |