Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°

Ref.: 0862005041
Ver todas las versiones

ESCUADRA ANGULAR 90º VARIFIX 36X36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA ANGULAR 90º VARIFIX 36X36
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°
Con 3 orificios oblongos

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en el patrón de orificios del riel de montaje C

Longitud del tramo 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

33 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Anchura lateral

33 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11 mm
Más Información

Longitud del tramo

36 mm
Más Información

Peso

110 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.820 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

20 x 11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 11 mm
Más Información

Catálogo General

0862005041

Ficha Técnica

32408329.pdf
Scroll to top