Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°

Ref.: 0862005040
Ver todas las versiones

ANGULAR-UNION-90G-VARIFIX-C26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR-UNION-90G-VARIFIX-C26
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°
Con 3 orificios oblongos

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en el patrón de orificios del riel de montaje C

Longitud del tramo 2

75 mm
Más Información

Distancia entre orificios

33 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

15 mm
Más Información

Anchura lateral

25 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

9 mm
Más Información

Longitud del tramo

28 mm
Más Información

Peso

60 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.680 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

15 x 9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 9 mm
Más Información

Catálogo General

0862005040

Ficha Técnica

32408329.pdf
Scroll to top