Angular de unión VARIFIX®, 45°

Ref.: 0862005062
Ver todas las versiones

ANGULAR UNION 45º VARIFIX C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR UNION 45º VARIFIX C36

Distancia entre orificios

30 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Orificio alargado
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

84 mm
Más Información

Peso

262 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

262.400 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862005062

Ficha Técnica

32408330.pdf