Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°

Ref.: 0457700483
Ver todas las versiones

ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-6,5X3

Descripción

ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-6,5X3

Distancia entre el centro del orificio y el borde

14.5 mm
Más Información

Material

Acero fundido
Más Información

Diámetro del avellanador

14.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

29.5 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud de inserción

22.7 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Profundidad de inserción

2.7 mm
Más Información

Peso

25 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Conexiones de metal y madera;Construcción con madera
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Ancho interior

6.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 3.0 diámetro de cabeza avellanada de 6 mm;ASSY 4 diámetro de cabeza avellanada de 6 mm;ASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 6 mm
Más Información

Longitud útil

10.7 mm
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Ángulo de atornillado

45 grados
Más Información

Anchura del orificio alargado

7 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Diámetro interno

6.5 mm
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-10 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

23 x 7 mm
Más Información