Andamio rodante, plataforma pequeña

Ref.: 0962940607
Ver todas las versiones

ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 3
Andamio rodante, plataforma pequeña
Módulo 3
Andamio rodante con plataforma de 1,58 m

Andamio de aluminio

  • ligero
  • resistente
  • ruedas fijas con frenos
  • fácil de mover

fácil montaje sin herramientas

plataforma pequeña, madera antideslizante, con zócalo y trampilla de acceso

  • Práctico para uso en interiores
  • Se puede utilizar en el exterior

Módulo 3 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614


Para cumplir la legislación, el módulo 1 debe tener perfiles para zócalo y una barandilla. Módulo 1+2+3 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614

Cumple con la norma EN 1004

Material de la plataforma

Madera
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud de transporte

2.20 m
Más Información

Número máximo de personas

1
Más Información

Altura de andamio máx.

0 cm
Más Información

Anchura de andamio

0.72 m
Más Información

Anchura de la plataforma

0.72 m
Más Información

Longitud de andamio

1.58 m
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Altura de transporte

0.19 m
Más Información

Anchura de transporte

0.73 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29100.000 g
Más Información

Longitud de la plataforma

1.58 m
Más Información

Dimensión de transporte

2,20 x 0,73 x 0,19 m
Más Información

Certificado Dekra

529332112.pdf

Normativa andamio móvil

335167802.pdf

Manual instrucciones

530725796.pdf

Catálogo General

0962940607

Ficha Técnica

32411003.pdf
Scroll to top