Material de la plataforma |
Madera |
Altura de la plataforma |
0.64 m |
Altura de alcance máx. |
2.64 m |
Altura de trabajo máxima |
2.14 m |
Material |
ALU |
Número máximo de personas |
1 |
Peso |
27.5 kg |
Altura de andamio máx. |
1.83 m |
Anchura de andamio |
0.72 m |
Longitud de andamio |
1.58 m |
Capacidad de carga |
200 kg |
Peso del producto (por artículo) |
23.500 kg |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
530858167.pdf |
530858139.pdf | |
Certificado TÜV |
605891428.pdf11428.pdf |
Catálogo General |
0962940602 |
Ficha Técnica |
32411003.pdf |