Andamio 10m

Ref.: 0962940004
Ver todas las versiones

ANDAMIO MÓVIL 10M MÓDULO 4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANDAMIO MÓVIL 10M MÓDULO 4
Andamio 10m

Cumple la normativa de andamios DIN EN 1004

  • Andamio modular totalmente realizado en aluminio.
  • Robusto y estable para el uso profesional.
  • Plataformas con trampilla para mejorar el acceso y realizadas con madera antideslizante.
  • Muy ligero y fácil de montar.
  • Posibilidad de montaje con estabilizadores a partir del módulo 3.
  • Plataforma superior con maderas protectoras para evitar la caída de objetos.
  • Montaje de módulos 1+2+3+4.
  • Ruedas con freno para mejorar el transporte y la movilidad y husillo para nivelar en terrenos de desnivel.

Cada uno de los módulos incluye todas las piezas necesarias para ser montado junto al módulo anterior.

Material

ALU
Más Información

Altura mínima del andamio

9.27 m
Más Información

Altura de andamio máx.

10.27 m
Más Información

Anchura de andamio

0.72 m
Más Información

Anchura de la plataforma

0.61 m
Más Información

Longitud de andamio

2.08 m
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.300 kg
Más Información

Longitud de la plataforma

2.08 m
Más Información

Manual instrucciones

638699141.pdf

Certificado Dekra

641700278.pdf

Catálogo General

0962940004

Ficha Técnica

32411002.pdf
Scroll to top