Anclaje reforzado

Ref.: 0904901852
Ver todas las versiones

ANCLAJE (W-TM-A)-A2K-M10X60

Descripción

ANCLAJE (W-TM-A)-A2K-M10X60

Par durante el anclaje (T inst)

40 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

51.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

250 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

70 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

135 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

155 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

85 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

78 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Longitud de anclaje + altura de fijación + cualquier yeso/es
Más Información

Par máximo

40 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.150 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!