Características
Tipo O ZN: Argolla acero cincado A2K (>5 micras) conformado en frío.
Ventajas
Efectuar taladro.
Limpiar taladro (1 x soplado, 1 x cepillado, 1 x soplado, 1 x cepillado).
Colocar anclaje.
Aplicar par de apriete.
Adecuado para el ámbito de cargas medias.
Datos de capacidad indicados para hormigón no fisurado C20/25.
El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga predominantemente estáticas (p.ej. peso propio, instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas.
Montaje en hormigón seco o húmedo.
En interiores o ambiente seco.
En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2.
Apto para la fijación de cables, fijación de antenas, etc.
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
6.0 mm |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Altura máxima de la fijación |
5.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Catálogo General |
5932702081 |
Ficha Técnica |
32407815.pdf |
Ficha Técnica |
32407816.pdf |