Anclaje metálico

Ref.: 5932702101
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-HR-(A2K)-O-D10-M8X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-HR-(A2K)-O-D10-M8X60
Anclaje metálico
W-HR
Tipo O Argolla
Acero cincado

Características

Tipo O ZN: Argolla acero cincado A2K (>5 micras) conformado en frío.

Ventajas

  • Rapidez en la instalación.
  • Se puede someter a carga inmediatamente sin períodos de espera.
  • Camisa de expansión con diseño anti-giro.
  • Anillo de goma (PVC) con diseño autocentrado y anti-giro.
  • Cono con diseño anti-giro.
  • Camisa de expansión útil en toda su longitud.

Efectuar taladro.


Limpiar taladro (1 x soplado, 1 x cepillado, 1 x soplado, 1 x cepillado).


Colocar anclaje.


Aplicar par de apriete.


Adecuado para el ámbito de cargas medias.


Datos de capacidad indicados para hormigón no fisurado C20/25.


El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga predominantemente estáticas (p.ej. peso propio, instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas.


Montaje en hormigón seco o húmedo.


En interiores o ambiente seco.


En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2.


Apto para la fijación de cables, fijación de antenas, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8.0 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura máxima de la fijación

6.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

5932702101

Ficha Técnica

32407815.pdf

Ficha Técnica

32407816.pdf
Scroll to top