ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D16-M12X80 Taco metálico W_HR cincado Con anclaje de tornillo hexagonal
Ventajas
Montaje rápido
Inmediatamente resistente, no requiere tiempo de espera
Anclaje de casquillo antirrotación
Arandela de goma antirrotación integrada (PVC).
Cono antirrotación
Práctico anclaje de casquillo en toda su longitud
Características
Tipo S ZN: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 6,8 cincado A2J (>5 micras)
Tipo S A2: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 A2/70
Tipo SK ZN: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 10,9 cincado A2J (>5 micras)
Tipo SK A2: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 acero inoxidable A2/70
Adecuado para cargas medias
Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25
Se puede utilizar para montaje cruzado
El anclaje se puede utilizar para accesorios de carga predominantemente estática (p. ej., peso propio, instalación, almacenamiento) o accesorios de carga casi estática
Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo
En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado
En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2
Adecuado para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.
https://www.wurth.es/anclaje-w-hr-cincado-a2j-d-16-m12x80465796ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D16-M12X80ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D16-M12X80<br>Taco metálico<br>W_HR cincado<br>Con anclaje de tornillo hexagonal<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Montaje rápido</li><li>Inmediatamente resistente, no requiere tiempo de espera</li><li>Anclaje de casquillo antirrotación</li><li>Arandela de goma antirrotación integrada (PVC).</li><li>Cono antirrotación</li><li>Práctico anclaje de casquillo en toda su longitud</li></ul><p class="level1">Características</p><ul><li>Tipo S ZN: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 6,8 cincado A2J (>5 micras)</li><li>Tipo S A2: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 A2/70</li><li>Tipo SK ZN: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 10,9 cincado A2J (>5 micras)</li><li>Tipo SK A2: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 acero inoxidable A2/70</li></ul><br><ul><li>Adecuado para cargas medias</li><br/><li>Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25</li><br/><li>Se puede utilizar para montaje cruzado</li><br/><li>El anclaje se puede utilizar para accesorios de carga predominantemente estática (p. ej., peso propio, instalación, almacenamiento) o accesorios de carga casi estática</li><br/><li>Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo</li><br/><li>En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado</li><br/><li>En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2</li><br/><li>Adecuado para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3764301.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3764301.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Eprocurement/Químicos de aplicación/Eprocurement/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!