Taco metálico

Ref.: 5932700121
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D12-M10X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D12-M10X70
Taco metálico
W_HR cincado
Con anclaje de tornillo hexagonal

Ventajas

  • Montaje rápido
  • Inmediatamente resistente, no requiere tiempo de espera
  • Anclaje de casquillo antirrotación
  • Arandela de goma antirrotación integrada (PVC).
  • Cono antirrotación
  • Práctico anclaje de casquillo en toda su longitud

Características

  • Tipo S ZN: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 6,8 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo S A2: Anclaje de tornillo hexagonal DIN 931 A2/70
  • Tipo SK ZN: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 10,9 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo SK A2: Anclaje de tornillo avellanado DIN7991 acero inoxidable A2/70

  • Adecuado para cargas medias

  • Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25

  • Se puede utilizar para montaje cruzado

  • El anclaje se puede utilizar para accesorios de carga predominantemente estática (p. ej., peso propio, instalación, almacenamiento) o accesorios de carga casi estática

  • Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo

  • En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado

  • En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2

  • Adecuado para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.

Par durante el anclaje (T inst)

35 Nm
Más Información

Profundidad de perforación mínima

75 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

70 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Diámetro de broca 2

14 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Carga de fractura de tensión

5.14 kN
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

145 mm
Más Información

Diámetro de broca

12 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

75 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Certificado ETA

121446668.pdf

Catálogo General

5932700121

Ficha Técnica

32407813.pdf

Ficha Técnica

32407814.pdf
Scroll to top