W-HR ZN SK D12 M10X70 Anclaje metálico Galvanizado W-HR Con tornillo con cabeza avellanada
Ventajas
Montaje rápido
Resistencia inmediata sin necesidad de esperar
Anclaje de casquillo antirrotación
Escudo de caucho antirrotación (PVC) incorporado.
Cono antirrotación
Anclaje de casquillo de longitud total aprovechable
Características
Tipo S ZN: Tornillo hexagonal DIN 931 6.8 cincado A2J (>5 micras)
Tipo S A2: Tornillo hexagonal DIN 931 A2/70
Tipo SK ZN: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 10.9 cincado A2J (>5 micras)
Tipo SK A2: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 acero inoxidable A2/70
Adecuado para cargas medias
Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25
Producto apto para montaje pasante
El taco puede ser utilizado para fijaciones sometidas a cargas predominantemente estáticas (p.ej., peso propio, instalaciones, almacenaje) o cuastiestáticas
Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo
En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado
En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2
Producto apto para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.
https://www.wurth.es/anclaje-w-hr-cincado-a2j-d-12-m10x70465802W-HR ZN SK D12 M10X70W-HR ZN SK D12 M10X70<br>Anclaje metálico<br>Galvanizado W-HR<br>Con tornillo con cabeza avellanada<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Montaje rápido</li><li>Resistencia inmediata sin necesidad de esperar</li><li>Anclaje de casquillo antirrotación</li><li>Escudo de caucho antirrotación (PVC) incorporado.</li><li>Cono antirrotación</li><li>Anclaje de casquillo de longitud total aprovechable</li></ul><p class="level1">Características</p><ul><li>Tipo S ZN: Tornillo hexagonal DIN 931 6.8 cincado A2J (>5 micras)</li><li>Tipo S A2: Tornillo hexagonal DIN 931 A2/70</li><li>Tipo SK ZN: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 10.9 cincado A2J (>5 micras)</li><li>Tipo SK A2: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 acero inoxidable A2/70</li></ul><br><ul><li>Adecuado para cargas medias</li><br/><li>Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25</li><br/><li>Producto apto para montaje pasante</li><br/><li>El taco puede ser utilizado para fijaciones sometidas a cargas predominantemente estáticas (p.ej., peso propio, instalaciones, almacenaje) o cuastiestáticas</li><br/><li>Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo</li><br/><li>En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado</li><br/><li>En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2</li><br/><li>Producto apto para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3764302.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3764302.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!