Anclaje metálico

Ref.: 5932704101
Ver todas las versiones

ANCLAJE W-HR ZN SK D10 M8X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-HR ZN SK D10 M8X60
Anclaje metálico
Galvanizado W-HR
Con tornillo con cabeza avellanada

Ventajas

  • Montaje rápido
  • Resistencia inmediata sin necesidad de esperar
  • Anclaje de casquillo antirrotación
  • Escudo de caucho antirrotación (PVC) incorporado.
  • Cono antirrotación
  • Anclaje de casquillo de longitud total aprovechable

Características

  • Tipo S ZN: Tornillo hexagonal DIN 931 6.8 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo S A2: Tornillo hexagonal DIN 931 A2/70
  • Tipo SK ZN: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 10.9 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo SK A2: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 acero inoxidable A2/70

  • Adecuado para cargas medias

  • Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25

  • Producto apto para montaje pasante

  • El taco puede ser utilizado para fijaciones sometidas a cargas predominantemente estáticas (p.ej., peso propio, instalaciones, almacenaje) o cuastiestáticas

  • Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo

  • En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado

  • En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2

  • Producto apto para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Profundidad de perforación mínima

60 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Diámetro de broca 2

12 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

3.84 kN
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

60 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

120 mm
Más Información

Diámetro de broca

10 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

60 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Certificado ETA

121446668.pdf

Catálogo General

5932704101

Ficha Técnica

32407813.pdf

Ficha Técnica

32407814.pdf
Scroll to top