Taco metálico

Ref.: 5932750121
Ver todas las versiones

W-HR A2 D12 M10X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillo hexagonal

- Acero Inoxidable A2

- Indicado para montaje pasante

- El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga predominantemente estáticas (pej peso propio, instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas

- Montaje en hormigón seco o húmedo

- En interiores o ambiente seco: Acero cincado

- En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2

- Apto para la fijación de construcciones metálicas, perfiles de metal, consolas, soleras, soportes, pórticos, estanterías, rótulos, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc

- Rapidez en la instalación

- Se puede someter a carga inmediatamente sin períodos de espera

- Camisa de expansión con diseño anti-giro

- Anillo de goma (PVC) con diseño autocentrado y anti-giro

- Cono con diseño anti-giro

- Camisa de expansión útil en toda su longitud

Par durante el anclaje (T inst)

35 Nm
Más Información

Profundidad de perforación mínima

75 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

70 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Diámetro de broca 2

14 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Carga de fractura de tensión

5.14 kN
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

145 mm
Más Información

Diámetro de broca

12 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

75 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Certificado ETA

121446668.pdf

Catálogo General

5932750121

Ficha Técnica

32407813.pdf

Ficha Técnica

32407814.pdf