TACO-(W-HAZ/S)-(A2K)-12/10 Anclaje de alto rendimiento con tornillo hexagonal Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero cincado
Elevadas capacidades de soporte de carga
Instalación directa que permite ahorrar tiempo
Capacidad de carga inmediata, sin esperas
Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par
Conexión individual homologada
Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M20)
p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
W-HAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas
https://www.wurth.es/anclaje-w-haz-8-12-10-s466203TACO-(W-HAZ/S)-(A2K)-12/10TACO-(W-HAZ/S)-(A2K)-12/10<br>Anclaje de alto rendimiento con tornillo hexagonal<br>Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero cincado<br><ul><li>Elevadas capacidades de soporte de carga</li><li>Instalación directa que permite ahorrar tiempo</li><li>Capacidad de carga inmediata, sin esperas</li><li>Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par</li></ul><br>Conexión individual homologada<br/><P>Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M20)</P><br/><P>p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Conexión individual no homologada </p><br/><P>Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión</P><br/><P></P><br/><p class="level1">W-HAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas</p><br><P>03,1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136915.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/136915.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!