Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada

Ref.: 0905215202
Ver todas las versiones

ANCLAJE W-HAZ 10-1525 SK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-HAZ 10-1525 SK
Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, ideal para dispositivos de montaje empotrados, tales como barandillas o pasamanos. Acero cincado
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par
  • Diseño de cabeza avellanada para un aspecto elegante (p. ej., para barandillas)

Conexión individual homologada


Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M12)


p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



W-HAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas


03,1

Par durante el anclaje (T inst)

55 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

24.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

71 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

15.5 mm
Más Información

Profundidad avellanada

5.7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

17 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX50
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

95 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

70 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

213 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

70 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

106.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Altura máxima de la fijación

15.000 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

24.5 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

34.3 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Altura de la cabeza (d sk)

5.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.240 g
Más Información

Diámetro del avellanador/profundidad del avellanador

24,5 / 5,7 mm
Más Información
Scroll to top