Anclaje de alto rendimiento con tornillo hexagonal

Ref.: 0905215002
Ver todas las versiones

TACO-(W-HAZ/S)-(A2K)-15/15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-(W-HAZ/S)-(A2K)-15/15
Anclaje de alto rendimiento con tornillo hexagonal
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero cincado
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par

Conexión individual homologada

Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M20)


p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



W-HAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas


03,1

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Longitud del anclaje (l)

108 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

71 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

15 mm
Más Información

Longitud

106 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

15.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

17 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

95 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

70 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

213 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

70 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

106.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura máxima de la fijación

25.000 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

34.3 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.050 g
Más Información
Scroll to top