Anclaje para altas cargas

Ref.: 5930210010
Ver todas las versiones

ANCLAJE-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-30-M10X90

Descripción

ANCLAJE-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-30-M10X90
Anclaje para altas cargas
W-FAZ PRO/S
Anclajes de perno de alto rendimiento para las cargas más altas en hormigón fisurado y no fisurado, acero cincado

Valores de carga más altos con holgura axial y al borde reducida

Las profundidades de anclaje extragrandes maximizan los valores de carga por anclaje, que ya son altos de por sí

Montaje rápido con menos impactos en el refuerzo

Profundidad de anclaje muy pequeña, que minimiza el tiempo de ajuste y perforación

Aplicación económica y flexible

La profundidad de ajuste libremente seleccionable permite una utilización óptima de los anclajes en función de la profundidad de ajuste y la aplicación

Distancia al borde y separación mínimas

Permite la fijación casi en el borde, el uso de placas de anclaje pequeñas y el montaje en piezas de hormigón finas

Para edificios a prueba de terremotos

Alto rendimiento bajo influencia sísmica, categorías de rendimiento sísmico C1 y C2

Ahorro de tiempo gracias al montaje de pernos pasantes


Montaje simple o múltiple con aprobación


  • En hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Adecuado para la instalación con pasadores elásticos, instalación pasante y montaje con separación


Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón:


Montaje de, por ejemplo, construcciones metálicas, soportes, soportes de acero, consolas, barandillas, conductos para cables, tramos de tuberías, construcciones de madera, vigas, soportes para vigas, etc.



Fijación para zonas sísmicas



Fijación con exposición al fuego



La solución W-FAZ PRO/S de acero galvanizado solo se puede utilizar en zonas interiores secas


2,1

Profundidad eficaz mínima del anclaje (h ef mín.)

40 mm
Más Información

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

0 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

40 Nm
Más Información

Estándar de profundidad de taladro (h 0, std)

69 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje máxima (h ef máx.)

70 mm
Más Información

Prof. mín. del orificio de perforación (h 0 mín.)

49 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Profundidad de taladro variable (h 0, var.)

hef + 9
Más Información

Longitud del anclaje (l)

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad del orificio de perforación (h 0 máx.)

79 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Protuberancia del perno

12.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

2 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud útil (B)

70 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Sismología C1

Más Información

Sismología C2

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

20 mm
Más Información

Estándar de prof. eficaz del anclaje (h ef, std.)

60 mm
Más Información

Altura de fijación estándar (t fijo, std.)

10 mm
Más Información

Altura de fijación variable (t fij. var.)

B - hef
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.290 g
Más Información

Prof. orificio de perf. (h 0, var./mín./máx./std.)

hef + 9/ 49/ 79/ 69 mm
Más Información

Profundidad de anclaje (h ef, mín./máx.)

40-70 mm
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

0-30 mm
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M10 x 45
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

20 x 2 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fijo, var./ mín./ máx.)

B - hef/ 0-30 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información